出力15V/0.7Aの非絶縁降圧コンバータの電源回路基板 サンケン電気製のSTR5A453Dを採用した、ユニバーサル入力で出力が15V/0.7A(0.8Aピーク)の非絶縁降圧コンバータの電源回路基板です。STR5A453Dは、パワーMOSFETを内蔵した電流モード型PWM制御ICで、非絶縁降圧コンバータを構成できます。また、フリーホイール用の高速整流ダイオードにSJPD-L5を、ICの電源供給用のショットキダイオードにSJPB-D9、フィードバック用の高速整流ダイオードにSJPD-D5を使用しています。