GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 能動部品
GB[制御機器]の 集積回路(IC)
メタルクラッド抵抗 10W 50Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68622876
品番
GB-MCR-10W-50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
大電力対応のメタルクラッド抵抗です。
シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。
抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
使用温度範囲(℃)
-55〜+155
取付穴径
シャーシねじ/Φ2.5
定格電力(W)
10
許容誤差
±5%
抵抗値(Ω)
50