メタルクラッド抵抗 50W 100Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623129 品番GB-MCR-50W-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

大電力対応のメタルクラッド抵抗です。
シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。
抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。

使用温度範囲(℃)-55〜+155 取付穴径シャーシねじ/Φ3.5 定格電力(W)50 許容誤差±5% 抵抗値(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする