アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623829 品番UES1V221MHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)35 ケース寸法(mm)12.5×25 静電容量220μF 極性 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.14 パッケージ電解コンデンサーラジアル リード線径(Φmm)0.8 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする