UL1061電線 赤 AWG30 10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68624161 品番UL1061アカAWG30L10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル

サイズAWG30 長さ(m)10 耐熱温度(℃)80 外径(mm)0.82 耐電圧(V)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする