サンコー電商
サンコー電商の 電線/ケーブル
サンコー電商の 海外安全規格対応ケーブル
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黄 AWG26 10m(±2%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68624179
品番
UL1007キAWG26L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。
DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
色
黄
サイズ
AWG26
長さ(m)
10±2%
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
1.3
耐電圧(V)
300
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表