UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG26 10m(±2%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68624188 品番UL1007ミドリAWG26L10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
サイズAWG26 長さ(m)10±2% 耐熱温度(℃)80 外径(mm)1.3 耐電圧(V)300
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする