サンコー電商
サンコー電商の 電線/ケーブル
サンコー電商の 海外安全規格対応ケーブル
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG28 10m(±2%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68624231
品番
UL1007ミドリAWG28L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
緑
サイズ
AWG28
長さ(m)
10±2%
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
1.2
耐電圧(V)
300
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表