UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68624398 品番UL1007AWG28-2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。
DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。

赤/青/黄/緑/白/黒 サイズAWG28 長さ(m)2(±2%)×6色 耐熱温度(℃)80 外径(mm)1.2 耐電圧(V)300
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする