仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)
寸法(mm)70×124×350
備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能
使用温度範囲(℃)0〜50 (100% 負荷時)
本体質量(kg)約2.9
定格出力電流(A)20
定格出力電力(W)200
安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1
定格出力電圧(DC V)10
RoHS指令(10物質対応)対応