感圧センサ(円形・小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625378 品番ALPHA-MF01A-N-221-A04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

圧力によって抵抗値が変わるセンサ
従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。
このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10〜1000g(0.1〜9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃〜+70℃でしたが、-30℃〜+85℃に改善されています。

その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1 レンジ【感圧】約10〜1000g(0.1〜9.8N) 寿命1000万回 抵抗(MΩ)20〜 測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%) 反応速度(秒)〜1 動作温度範囲(℃)-30〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする