絞り込み
ブランド
- TAIWAN ALPHA
- AirTAC(4)
- azbil(旧:山武)(9)
- Baumer(3)
- CKD(54)
- Festo(7)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- ParkerTAIYO(6)
- PISCO(ピスコ)(13)
- SICK(13)
- SMC(594)
- WIKA(6)
- コガネイ(5)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- サーパス工業(5)
- ハネウェル(8)
- バルコム(13)
- ロバートショウ(4)
- 日本精器(3)
- 長野計器(7)
- ブランドをもっと見る
特価

感圧センサ(円形・小)
TAIWAN ALPHA¥599税込¥6591個当日出荷圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら