SWEETA
SWEETAの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SWEETAの スイッチ
SWEETAの 押しボタンスイッチ
丸型押しボタンスイッチ モーメンタリ 63Φ 赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68625396
品番
BLC-BL-BK-G-CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
その他
【操作部表示】無し
色
【操作部】赤
高さ(mm)
72.6
備考
モーメンタリー
端子形状
はんだ端子
操作部形状
丸
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)