Neltron Industrial
2mmピッチピンソケット(10ピン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68625649
品番
2209S-10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
材質
絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ
種類
ピンソケット
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250AC/DC
耐電圧
AC500V/1分間
列数
1列
定格電流(A)
2.0AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000(min)
接触抵抗(mΩ)
20(max)
ピン数(ピン)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+105
向き
ストレート