曜日別特売
3750G-04 ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン) Neltron Industrial 68625685

3750G-04 ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン) Neltron Industrial 68625685
3750G-04 ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン) Neltron Industrial 68625685
3750G-04 ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン) Neltron Industrial 68625685

ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68625685品番3750G-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
27
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする