曜日別特売
3750R-06 ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン) Neltron Industrial 68625807

3750R-06 ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン) Neltron Industrial 68625807
3750R-06 ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン) Neltron Industrial 68625807
3750R-06 ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン) Neltron Industrial 68625807

ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68625807品番3750R-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45
販売価格(税別)
41
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)ピン数(ピン)6色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする