MapleSyrup 組み立て済完成品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626410 品番MAPLESYRUP-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MapleSyrupプリント基板の組み立て済完成品です。
基板はメープルシロップのようなアンバーオレンジを採用。
足長ピンソケットにより、IchigoJam Uに重ねて乗せることもできます。
モーターを手軽にプログラム制御したい方におすすめです。
【以下の物は別途ご用意ください】
MapleSyrup用の電源 5V。推奨:単3形充電池4本(4.8V)。電池ボックスが便利です。
モーター(4.6V)
サーボモーター(5V)等
IchigoJam等の機材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする