照光スイッチ オルタネイト 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68626498 品番 PB61303AL4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
本体部/黒 極数2極双投 照光方式LED 定格30V-0.1A 端子形状PC 表示操作部/無 LED色 操作部形状丸型 操作部色乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 動作機能OFF-ON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする