照光スイッチ モーメンタリー 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68626507 品番 PB61302BL4101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

操作面には電源ボタンのシンボルがありますがモメンタリー動作で押している間しか接点はONしません。パソコンの電源スイッチなどに最適です。単体で電源ボタンとして使う場合は回路で状態を保持してください。照光はLEDなので電流制限抵抗を外付けしてください。

本体部/シルバー 極数2極双投 照光方式LED 定格3.0V-0.1A 表示操作部/あり LED色 操作部形状丸型 操作部色シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 動作機能OFF-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする