HIGHLY
HIGHLYの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
HIGHLYの スイッチ
HIGHLYの 押しボタンスイッチ
照光スイッチ オルタネイト 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68626541
品番
PB61302AL4101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
本体部/シルバー
備考
2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可
極数
2極双投
照光方式
LED
定格
30V-0.1A
表示
操作部/あり
LED色
青
操作部形状
丸型
操作部色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
動作機能
OFF-ON