5517 長袖ジャケット 5517 bigborn(ビッグボーン) 68626958

長袖ジャケット 5517

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68626958 品番5517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

驚愕の通気性。
優しい肌触りの高通気立体素材で暑い夏でも快適な着心地。

スモークグリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様金属ボタン、両脇ペン差し・名札留め 種別長袖ジャケット 材質東レ シャミラン 3D 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする