COB LEDユニット(白色/5V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627408 品番FIT0875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

16個のLEDで構成されたLEDストリップ
16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。
5V電源で動作
高輝度で、影なし
はんだ付け可能、直列/並列接続が可能

用途照明装飾 寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3 電圧(V)DC5 電源3W 発光色白色 6500k 電流(mA)600 明るさ(Lm)300
注意
※長期使用する場合は、LEDストリップをアルミ板に貼り付け、使用中に熱くならないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする