2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68628458 品番WAFER-XH254JK-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3
販売価格(税別)
3
仕様ロッカー付き/非ラッチング 材質プラスチック/PA66 ピッチ(mm)2.54 列数1 参照型番XH ピン数(ピン)(列あたり)3 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+85 パッケージP=2.54mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする