PFG300-RT-LF PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC 68629244

PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力 仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし 入力仕様(0) 電圧入力 注文コード68629244 品番PFG300-RT-LF
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様146種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする