アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629350 品番218EC0007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41
販売価格(税別)
37
直径(Φmm)5 高さ(mm)装着時(最大)/8 定格電圧(V)25 端子間ピッチ(mm)2 寿命3000時間@105℃ 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜105 パッケージスルーホール、D5×L8mm 等価直列抵抗(mΩ)(ESR)30@100kHz リップル電流(A)1.1@100kHz 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする