Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 能動部品
Asian Brandの 集積回路(IC)
ラジアルリードインダクター(/10μH/±10%〜20%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629621
品番
SPK0608-100MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
定格電流(A)
2
直流抵抗
(DCR)39mΩ
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D7×L11mm
インダクタンス(μH)
10