Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 能動部品
Asian Brandの 集積回路(IC)
ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%〜20%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629630
品番
YAL0204-220K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
性能
Q @ 周波数:40@2.52MHz
タイプ
カラーバンドインダクタ
直流抵抗
(DCR)3.4Ω
許容差
±10%
定格電流(mA)
100
周波数(MHz)
(自己共振)17
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D2.8×L4mm
インダクタンス(μH)
22