ラジアルリードインダクター(/68μH/±10%〜20%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッケージスルー穴、D4×L6mm 注文コード68629657 品番XR4*6-680K-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
この商品はパッケージなど2種類から選べます 他の種類を見る
タイプI字型 直流抵抗(DCR)440mΩ 電流(mA)飽和(Isat)/300 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルー穴、D4×L6mm インダクタンス(μH)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする