Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 能動部品
Asian Brandの 集積回路(IC)
ラジアルリードインダクター(/220μH/±10%〜20%)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629691
品番
XR4*6-221K-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
タイプ
I字型
直流抵抗
(DCR)1.7Ω
電流(mA)
飽和(Isat)/200
許容誤差
±10%
直径(mm)
ワイヤー/0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D4×L6mm
インダクタンス(μH)
220