ラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%〜20%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629770 品番XR4*6-472K-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
タイプI字型 直流抵抗(DCR)35.5Ω 電流(mA)飽和(Isat)/50 許容誤差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルー穴、D4×L6mm インダクタンス(mH)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする