PFG310-SV-F PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC 68630048

PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(SV) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電流出力 仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし 入力仕様(1) 電流入力 注文コード68630048 品番PFG310-SV-F
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様146種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし 入力仕様(1) 電流入力 出力仕様(SV) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電流出力
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする