本製品は、メーカー在庫限りの製品となっております。 ESP-WROOM-02とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-02の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。 基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。