PFG310-SV-LBCK PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC 68630154

PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(SV) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電流出力 仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ (PFMC/PF3A)、オプション4:(K) 取扱説明書付 + 校正証明書付 入力仕様(1) 電流入力 注文コード68630154 品番PFG310-SV-LBCK
参考基準価格(税別)¥23,490 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様146種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ (PFMC/PF3A)、オプション4:(K) 取扱説明書付 + 校正証明書付 入力仕様(1) 電流入力 出力仕様(SV) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電流出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする