ecoムシ殺虫器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効面積(m2)80〜120 注文コード68630165 品番PC-016N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は有効面積など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ 仕様2次電圧/電流:2000V/10mA以下 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)16 コード長さ(m)電源:1.8 本体質量(kg)2.5 有効面積(m2)80〜120 ランプ補虫:6.5Wx2本(専用LED直管) 本体サイズ(mm)約幅385X奥行85X高320 適合床面積消耗品:専用捕虫管(T8-F6.5W LEDx2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする