PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 忌避剤・虫対策
PROMOTE(プロモート)の 捕虫器・電撃殺虫器
PROMOTE(プロモート)の 捕虫器・電撃殺虫器本体
ecoムシ殺虫器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効面積(m
2
)
100〜150
注文コード
68630190
品番
PC-030N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
有効面積
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ
仕様
2次電圧/電流:3000V/10m
適合
消耗品:専用捕虫管(T8-F7W LEDx2本)
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
電源:1.8
本体質量(kg)
7
有効面積(m
2
)
100〜150
ランプ
補虫:7Wx2本(専用LED直管)
本体サイズ(mm)
約幅500X奥行220X高340