アラオ
アラオの 工事関連用品
重機安全ミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68630208
品番
AR-4304
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
作業環境に合わせて、移動・取り外しが自在!従来の穴あけやボルト固定が不要。
用途
重機にネオジウム磁石で後付け可能な補助ミラー!フォークリフトにも取付可能。
寸法
マグネット:(Φ)42
サイズ(mm)
ミラー:205×115
注意
※磁石で取付なので磁石が付かない部部への取付は出来ません。