多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。
ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。
【製品情報】
・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます
・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達
・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現
・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止
・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能
・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備
・リジットギアループは4箇所
・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能
・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環
・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり
・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属
・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属
・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上
・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属