本体画像
Hug Ozawa
Hug Ozawaの ライダーズグッズ
Hug Ozawaの ゴーグル/サングラス
Hug Ozawaの サングラス
TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68630689
品番
TRS-2001/GY
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
曇り止めレンズ加工あり
TRAVELISTサングラス
現場で使い慣れた保護メガネと同形状
顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ
用途
サングラス
レンズ性能:くもり止めレンズ
レンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ
可視光線透過率:25%
偏光機能なし
長さ(mm)
テンプル:147
色
グレイ
レンズ色
グレイ
フレーム幅(mm)
146
フレーム高さ(mm)
45
再生材使用率(%)
TRS-2001/GY
再生材使用
使用
注意
※くもり止め加工