本体画像
Hug Ozawa
Hug Ozawaの ライダーズグッズ
Hug Ozawaの ゴーグル/サングラス
Hug Ozawaの サングラス
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
再生材使用率(%)
TRS-4001/BK
注文コード
68630741
品番
TRS-4001/BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
再生材使用率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
偏光レンズ
TRAVELISTサングラス
日常使いしやすいトレンドの形状
角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途
サングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるボストンタイプ。
レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ
可視光線透過率:33%
長さ(mm)
テンプル:148
色
ブラック
レンズ色
ブラック
フレーム幅(mm)
146
フレーム高さ(mm)
47
再生材使用率(%)
TRS-4001/BK
再生材使用
使用
注意
※明るい偏光レンズ