日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
導電性高分子固体コンデンサ 2.5V 2700uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68631425
品番
APSC2R5ELL272MJB5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使用温度範囲
-55℃〜+105℃
定格電圧(V)
2.5
ケース寸法(mm)
10×11.5
寿命
15000hrs
静電容量
2700μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
0.008(20℃-100KHzMAX)
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.10以下
定格リプル電流(mArms)
5560
パッケージ
電解コンデンサーラジアル
リード線径(Φmm)
0.8
リード間隔(mm)
5