NR-2014-PF NRプラグ(シェルΦ20・14極) 七星科学研究所 68631459

NRプラグ(シェルΦ20・14極)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68631459品番NR-2014-PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状プラグタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)14端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする