NRW-2012-PF6 NRWプラグ 防水型(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所 68631520

NRWプラグ 防水型(シェルΦ20・12極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプ正芯
内容量1個注文コード68631520品番NRW-2012-PF6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
形状プラグタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする