七星科学研究所
NRプラグ(シェルΦ24・4極)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68631705
品番
NR-244-PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
コンタクト極性:メス(正芯)
種別
丸型メタルコネクター
形状
篏合部:プラグ
極数
4
呼び径
Φ24
シリーズ
NR
パネル取付方式
無し(ケーブルハウジング)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
×
ロック機構
ワンタッチロック
ケーブル径(Φmm)
12.6~16.5