DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力電力(W)1.44 リップルノイズ120mV 注文コード68632369 品番CC1R5-0312DR-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズなど302種類から選べます 他の種類を見る
入力の定格電圧3.3Vdc 最大出力電力(W)1.44 効率0.78 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ120mV 入力電圧2.97〜5.5Vdc 最大出力電流(A)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする