DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力電力(W)15.6 定格出力電圧+12Vdc-12Vdc リップルノイズ95mV 注文コード68632789 品番CCG15-24-12D/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は最大出力電力・定格出力電圧・リップルノイズなど302種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧固定 定格出力電圧+12Vdc-12Vdc 入力の定格電圧12/24Vdc 最大出力電力(W)15.6 効率0.89 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ95mV 入力電圧9〜36Vdc 最大出力電流(A)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする