長袖シャツ BM535

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68634344 品番 BM535
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

グレー サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様 種別長袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)70 バスト(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする