ツータックカーゴパンツ BM133

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68635428 品番 BM133
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

ブルー 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)79 仕様金属ボタン、ポケット補強 種別ツータックカーゴパンツ 材質ソフトツイル サイズ(cm)79 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする