ツータックカーゴパンツ BM533

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68635936 品番 BM533
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

安心して着続けられるタフさと丈夫さ。

スモークグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)115 仕様金属ボタン、ポケット補強 種別ツータックカーゴパンツ 材質ソフトサマーツイル サイズ(cm)115 股下(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
整備時ズボン

思ったより生地が薄い印象。夏場は通気性が良いと思うが冬の外での作業にはやや生地が薄いか。夏用などの記載があると分かり易いかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする