丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 4サイクルタイプ
肩掛式刈払機MLB260XU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68636061
品番
366331
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
仕様
3軸合成値:2.7
質量(kg)
4.8
形式
両手ハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1845×535×385
燃料タンク容量(L)
エンジン(2サイクル):0.6
エンジンタイプ
エンジン(2サイクル)名称:GE263
排気量(cm
3
)
エンジン(2サイクル):26
刈刃外径(Φmm)
付属チップソー255