付属品L字金具、ステーク金具
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W
材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
質量(kg)3.5
色ベージュ
角度(°)カバレージ:70
感度87dB SPL(300Hz〜12kHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×544×293(除突起部)
入力先バラケーブル
周波数65Hz〜20kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:110dB SPL
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)